Zestaw okuć do drzwi przesuwnych redoslide M15-HE
Zestaw okuć do drzwi przesuwnych redoslide M15-HE
OKUCIA-DO-DRZWI-PRZES-REDOSLIDE-M15HE-2D
Nr art. 0684705001
EAN 4052703509607
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 4 x wózek, plastikowy, antracyt
- 4 x obudowa wózka, plastikowa, antracyt
- 2 x ograniczniki szyny ze sprężyną ustalającą, plastikowe, szare
- 2 x prowadnica podstawy, plastikowa, antracyt
- 1 x prowadnica drzwi, plastikowa, szara
- 1 x instrukcja montażu
Płoza i szyny prowadzące nie wchodzą w skład zestawu okucia do drzwi przesuwnych. Zamawiać oddzielnie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Obciążalność | 16 kg |
Przeznaczone do drzwi o grubości min. | 16 mm |
Przeznaczone do drzwi o grubości maks. | 19 mm |
Przeznaczone do drzwi o szerokości maks. | 1000 mm |
Przeznaczone do drzwi o wysokości maks. | 1400 mm |
Regulacja wysokości | +2 mm / -1 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!