Zestaw okuć do przesuwnych drzwi meblowych Redoslide M20-HE
Zes. okuć do drzwi przes. redoslide M20-HE,2 drzwi
ZESTAW-WÓZKÓW-REDOSLID-(M20-HE)-2DR
Nr art. 0684705100
EAN 4052703522255
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- 4 x wózek z 1 rolką, stal ocynkowana
- 2 x ogranicznik szyny ze sprężyną ustalającą
- 2 x ogranicznik szyny bez sprężyny ustalającej
- 2 x prowadnica podłogowa, szare tworzywo sztuczne
- 1 x otwieracz drzwi, stal ocynkowana
- 1 x zestaw instrukcji montażu
Bieżnia i szyny prowadzące nie wchodzą w skład zestawu okuć do drzwi przesuwnych. Zamawiać oddzielnie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Obciążalność | 20 kg |
Przeznaczone do drzwi o grubości | 19 mm |
Przeznaczone do drzwi o szerokości maks. | 1200 mm |
Przeznaczone do drzwi o wysokości maks. | 2200 mm |
Regulacja wysokości | +/- 3 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!