Zestaw pasów narzędziowych Pięcioczęściowy

Wytrzymały pas narzędziowy zestaw 5 szt.
PAS NARZĘDZIOWY HEAVY DUTY 5 ELEMENT.

Nr art. 0715930213

EAN 4058794147094

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw pasów narzędziowych Pięcioczęściowy

Nr art. 0715930213
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
Pas narzędziowy z dwiema dużymi przegrodami i uchwytem na wiertarko-wkrętarkę do noszenia narzędzi i materiałów bezpośrednio przy sobie.
  • Trzy zewnętrzne skórzane kieszenie na wkrętaki, noże i szczypce

  • Uchwyt na wiertarko-wkrętarkę dla użytkowników prawo- i leworęcznych

  • Dodatkowa wysokiej jakości poliestrowa poduszka biodrowa (1680 denier) z oddychającym wnętrzem (3D Air Mesh)

  • Pierścień zabezpieczający do narzędzi o wadze maksymalnej do 0,5 kg

  • Trzy gumowe taśmy po zewnętrznej stronie na długopisy i małe wkrętaki

  • Wysokiej jakości pasek skórzany z metalową klamrą z dwoma bolcami

  • Wysokiej jakości poliester (1680 den) z welurowymi wykończeniami w punktach podparcia
Uwaga

Narzędzia widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość x szerokość x wysokość (L x B x H)

890 x 140 x 330 mm

Długość pasa

1330 mm

Min./maks. obwód w talii

800-1200 mm

Materiał

Poliester/skóra

Kolor

Czarny, Szary

Masa produktu (jednej sztuki)

980,000 g

Maks. obciążalność

12 kg

Zawiera Zestaw pasów narzędziowych Pięcioczęściowy:
1 x
Futerał na telefon komórkowy Nylon

KIESZEŃ NA SMARTFON DUŻA

Opis: Mocowanie na rzep
Ilość: 1 x
1 x
Torba ciesielska

TORBA DLA STOLARZA-2 CZES.200X140X290MM

Opis: Torba na pasek z dwiema dużymi przegrodami na narzędzia i materiały.
Ilość: 1 x
Pas skórzany z nylonem
1 x
Pas skórzany z nylonem

LEATHBL-CUSHION-(800-1200MM)-890X100MM

Opis: Heavy-duty belt for custom tool selection
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt na wiertarko-wkrętarkę, duży

KABURA NA WKRĘTARKĘ 170X110X290MM

Opis: Uchwyt z elastycznymi taśmami na końcówki, bity i uchwyt do bitów.
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt na młotek

UCHWYT DO MŁOTKA 110X70X160MM

Opis: Z pętlą do pasa i solidną, ruchomą klamrą wykonaną ze stali nierdzewnej
Ilość: 1 x