Zestaw pił Starlock Max
Zestaw startowy do piły Starlock Max
OSTRZA-DO-MULTINARZ-STARLOCK-MAX-3PCS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgodność
Nadaje się do multirobotów z mocowaniem Starlock Max.
Do różnych głębokości cięcia
Brzeszczoty wchodzące w skład zestawu charakteryzują się głębokością cięcia 45–70 mm.
W połączeniu z adapterem Starlock (nr art. 0696121100) nadają się również do multirobota EMS 2.0.
Materiały dodatkowe(X)
Typ adaptera | Starlock max |
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |
BRZESZCZ-POJ-ZĄB-STARLOCK-MAX-52X70MM
BRZESZCZ-POJ-ZĄB-STARLOCK-MAX-32X70MM
BRZESZCZ-SEG-POJ-ZĄB-STARLOCK-MAX-D145MM
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk