Zestaw przewodów do zaworu testowego ciśnienia
ZESTAW PRZEW. DO KONTR.CIŚNIENIE -R134R
Nr art. 0764000803
EAN 4050642648104
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zakres dostawy:
- Przewód serwisowy niskiego ciśnienia
- Przewód serwisowy wysokiego ciśnienia
- Szybkozłączka serwisowa niskiego ciśnienia (M14x1,5)
- Szybkozłączka serwisowa wysokiego ciśnienia (M14x1,5)
Materiały dodatkowe(X)
Połączenie między zaworem testowym ciśnienia i złączami serwisowymi w samochodowych układach klimatyzacji
Typ czynnika chłodniczego | R134a |
Długość | 1,2 m |
Masa produktu (jednej sztuki) | 670,000 g |
Gwint przyłączeniowy | 1/4 cala z 90° x M14 |