Zestaw punktu asekuracyjnego do zabezpieczenia przed upadkiem
Zestaw punktu asekur. do zabezp. przed upadkiem
Nr art. 0899032909
EAN 4038898767381
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Taśma płaska zgodna z wymogami EN 354 i EN 795; min. siła zrywająca 26 kN.
- Hak zatrzaskowy zgodny z normą EN 362
Materiały dodatkowe(X)
Min. siła rozrywająca | 26 kN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 452,000 g |