Zestaw siłownika hydraulicznego, 22 elementy 7 elementów
Zestaw siłownika hydraulicznego 22 t
SIŁ.HYDR. 22T DO WPRAS. I WYCIS. DO 70MM
Nr art. 1952001256
EAN 4250158141346
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Specjalna konstrukcja umożliwia udar tłoczysk w celu zwiększenia momentu odspajania podczas naciskania, np. w przypadku skorodowanych i związanych podzespołów.
- Ściągacz i wrzeciono dociskowe są zamontowane bezpośrednio na tłoczysku.
- Tłok roboczy cofa się automatycznie po redukcji ciśnienia dzięki sile sprężyny.
Zakres dostawy:
- 1 główka młota M22 x 2,5 mm
- 1 płyta dociskowa M24 x 3 mm
- 1 element dociskowy z gwintem, krótki M24 x 3 x 92 mm
- 1 element dociskowy z gwintem, długi M24 x 3 x 132 mm
- 1 siłownik ciśnieniowy z gwintem M24 x 3 mm
- 1 wał podający M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 nakrętka kołnierzowa M18 x 2,5 mm
Materiały dodatkowe(X)
Długość skoku | 70 mm |
Średnica gwintu wrzeciona | 22 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 7200,000 g |
Maks. obciążenie ciężarem (100) | 22 t |