Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu

Zestaw osłon wnętrza poj., 5 szt. w plast. torbie
ZESTAW FOLII OCHRONNYCH COMBI - 100 SET.

Nr art. 0899500054

EAN 4053479206196

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw środków ochrony wnętrza pojazdu

Nr art. 0899500054
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
5-elementowy zestaw osłon wnętrza pojazdu

Łatwe zastosowanie


  • Wszystkie osłony potrzebne do wnętrza pojazdu są uwzględnione w polietylenowej torbie, która chroni przed kurzem

  • Umożliwia łatwe planowanie zapotrzebowania na materiały, ponieważ składa się z pojedynczych elementów. Oszczędza miejsce i sprawia, że systemy dozowników nie są potrzebne

  • Nadaje się do większości wnętrz samochodów osobowych

  • Pomaga monterom spełniać wymagania w zakresie norm jakości


Ochraniacz na siedzenie


Folia o optymalnej grubości 0,015 mm zapewnia wysoką elastyczność i odporność na rozdarcia



Mata podłogowa combi


  • Połączenie chłonnego papieru i powlekanej powierzchni spodniej zapobiega przesączaniu.

  • Ochrona przed olejem, brudem i wodą


Osłona kierownicy, dźwigni zmiany biegów i hamulca ręcznego


  • Dzięki wszytym elastycznym paskom wygodnie się zakłada

  • Chroni elementy sterujące przed brudem

  • Osłona na kierownicę o średnicy 350–400 mm
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość odrywanych listków/zestaw

100 szt

Ilość elementów w zestawie

500 szt