Zestaw śrub i podkładek Typ 1
Stal ocynkowana z podkładką typ 1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Połączone z podkładką, ale swobodnie się obracają
- Stal hartowana, podobna do DIN 6900 i DIN 6901
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 4.8 mm |
Długość (l1) | 19 mm |
Średnica tarczy (d2) | 22 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |