Zestaw śrub i podkładek Typ 2
Stal ocynkowana z gwintem metrycz, typ 2 z podkł
BLACHOWKR-SHB-KOMBI-SW10-(A2K)-M6X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Połączone z podkładką, ale swobodnie się obracają
- Stal hartowana, podobna do DIN 6900 i DIN 6901
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Normy | DIN 933 |
Średnica znamionowa | 6 mm |
Długość | 20 mm |
Średnica tarczy | 18 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Grubość tarczy | 1,6 mm |
Rozmiar klucza | 10 mm |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | N914007006014 |
Wysokość łba | 4 mm |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |