Zestaw szczotek ręcznych
Zestaw szczotek okrągłych, 2 szt.
ZESTAW SZCZOTEK-D15/23MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do czyszczenia pyłu z otworów po wierceniu
Do użytku w połączeniu z pompą do wydmuchiwania
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna | 15 mm |
Średnica zewnętrzna 2 | 23 mm |
Ilość części | 2 szt |
Materiał włosia | Nylon |
Materiał uchwytu | Stal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 55 g |