Zestaw szczypiec VDE, IEC 60900 4 elementy
Zest. szcz. VDE z przec. do przew., uchw. 2-cz.
ZEST.SZCZYPIEC ZEBRA VDE 2
Nr art. 071401 581
EAN 4050642335936
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą trwałość oraz precyzję chwytania i cięcia
- Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 2-komponentowy z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczeństwo pracy
- Szczypce płaskie uniwersalne z niezwykle długim ostrzem są także odpowiednie do grubszych przewodów
- Nożyce do kabli służące do łatwego cięcia jedno- i wielożyłowych przewodów
- Szczypce półokrągłe z końcówkami do dużych obciążeń zginających
- Szczypce do cięcia boczne z wąską główką zapewniają pełny dostęp
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 4 szt |
Norma EN | 60900 |
SZCZYPCE VDE DO CIĘCIA BOCZNE 160MM
SZCZYPCE ZEBRA VDE PÓŁOKRĄGŁE 200 MM