Zestaw szczypiec zaciskowych
Zestaw szczypiec zaciskowych, 6 el.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z automatyczną grzechotką, regulowanym blokowaniem i odblokowywaniem punktu nacisku
Zawiera 5 wymiennych, profilowanych wkładek zaciskowych:
Dysza A
- Do izolowanych i nieizolowanych złączy przewodów, 0,5–6,0 mm² (czerwony, niebieski, żółty)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Dysza B
- Do zamkniętych, nieizolowanych złączy przewodów, 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
Dysza C
- Do izolowanych i nieizolowanych złączy przewodów, 0,5–6,0 mm², do szerokości 6,3 mm
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Dysza D
- Małe, izolowane tulejki końcowe żyły z lub bez kołnierzy, 0,5–4 mm²
- DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
Dysza F
- Duże, izolowane tulejki końcowe żyły, 6–16 mm²
- DIN 6 / 10 / 16 mm²
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 6 szt |
CRMPPLRS-QCKCHNG-RTCHT-WO.DIE
WYM. SZCZEKI DO SZCZYP. DO KON.1,5-10MM2
SZCZEKI ZAMIENNE-CPLRS-OPNBRRL-TMNL
SZCZEKI ZAMIENNE-INS-CPLRS-CRDEND-TMNL
QCHINRT-F.WENDFER
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk