Zestaw testowy rozrusznika, samochodowy

Zestaw do testowania rozrusznika samochodowego
ZEST.STARTOWY KONC.POMIAROWYCH 11PCS

Nr art. 0715531050

EAN 4052703561780

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw testowy rozrusznika, samochodowy

Nr art. 0715531050
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
Napięcie znamionowe <50 V
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do sprawdzania pomocniczej jednostki zasilającej przy uruchamianiu silników spalinowych.

Ilość elementów w zestawie

11 szt

Zawiera Zestaw testowy rozrusznika, samochodowy:
1 x
Końcówki pomiarowe, samochodowe, do przewodów pomiarowych

KOŃCÓWKI POMIAROWE -1000V-20A-CATII

Opis: Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
Ilość: 1 x
1 x
Przewody pomiarowe z końcówkami pomiarowymi

PRZEWODY POM.ODGIĘTE FORMA IGŁY-90ST.

Opis: Końcówki pomiarowe w kształcie igły, zagięte z jednej strony
Ilość: 1 x
1 x
Przewody pomiarowe, z wtyczką kątową z jednej strony

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Opis: Podwójnie izolowane, silikonowe przewody pomiarowe o długości 1,2 m, każdy z wtyczką zabezpieczającą 1 x 4 mm, kątową
Ilość: 1 x
1 x
Zaciski wielofunkcyjne do przewodów pomiarowych

ZŁĄCZE KONT. MULTI CLIPS -4MM- 1 PARA

Ilość: 1 x
1 x
Końcówka pom. Mini do przew. pomiar. z adapterem

KOŃCÓWKI KONTROLNE MINI

Opis: W zestawie gwintowany adapter do kabli o średnicy maks. 3,3 mm
Ilość: 1 x
1 x
Samowulkanizująca taśma izolacyjna

TASMA IZOLACYJNA SAMOSPAWALNA-19MM

Opis: Umożliwia wodoodporne, nieprzepuszczalne uszczelnianie różnych materiałów.
Ilość: 1 x