Zestaw uchwytów do regulacji wysokości tylnej ścianki drewnianej DWD XP
Uchw. tylnej ścianki drew. szufl., reg. wys. H86
UCHWYT-PLECÓW-DWD-SZARY-120-164MM
GRASS
DWD-XP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dowolnie regulowana wysokość tylnej ścianki
Min. 120 mm, maks. 164 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Do konfiguracji z okrągłymi relingami
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Biały aluminiowy, podobny do RAL 9006 |
Konstrukcja | Pakowane parami |
Rodzaj montażu | Przykręcane |