Zestaw wierteł do kamienia FS 13 szt.

Zestaw wierteł do kamienia FS 13 szt.
ZESTAW WIERTEŁ-COMBI-FS-(6-10)-13PCS

Nr art. 0641410033

EAN 4062856589777

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wierteł do kamienia FS 13 szt.

Nr art. 0641410033
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
Niniejszy zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do wiercenia otworów pod kotwy profesjonalnej jakości nawet w najtwardszej ceramice, np. kamionce. Szczególnie dobrze przystosowane do wiertarek akumulatorowych

Wiertło do kamionki, trzon wielokątny


  • Precyzyjne wiercenie

  • Specjalnie zaprojektowana geometria płytki z węglików spiekanych (precyzyjne skrawanie wielu powierzchni)

  • Wskaźnik głębokości wiercenia

  • Chłodzenie nie jest wymagane

  • Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim, dzięki nowemu wielokątnemu trzonowi


MFD-S wiertło uniwersalne


  • Precyzyjne wiercenie

  • Bardzo ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych z diamentowymi ściernicami na wszystkich stronach

  • Wiercenie nie powoduje rozbijania pustaków

  • Znakomity, szybki transport pyłu wiertarskiego

  • Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim, dzięki trzonowi sześciokątnemu ¼"

  • Testowane przez PGM


DUO-S wiertło udarowe


  • Precyzyjne wiercenie

  • Odporność na udar, bardzo wysoka wytrzymałość i możliwość używania nawet do najtrudniejszych zastosowań

  • Szybki postęp wiercenia

  • Nadaje się do wiercenia obrotowego i udarowego

  • Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim, dzięki trzonowi sześciokątnemu ¼"

  • Testowane przez PGM
Uwaga

Wiertło koronowe do kamionki porcelanowej


  • Maks. prędkość obrotowa: Średnica 5 mm (800 obr./min), średnica 6 i 8 mm (600 obr./min), średnica 10 i 12 mm (400 obr./min), średnica 14 mm (200 obr./min)

  • Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego.

  • Optymalna siła nacisku: 35-45 kg

  • Jeśli zalecana szybkość wiercenia i optymalny nacisk są stosowane, lecz nie słychać odgłosu „skrobania”, to wiertło jest już zużyte.

  • Unikać przykładania wysokiej siły nacisku, gdy wiertło nie obraca się → ryzyko uszkodzenia!

  • Zbyt niski docisk i/lub zbyt wysoka prędkość wiercenia → okres eksploatacji skończy się przedwcześnie!

  • Unikać przechylania i obracania podczas wiercenia → ryzyko pęknięcia!

  • Zalecamy wiercenie otworów testowych (najlepiej w odpadach z płytek ceramicznych przewidzianych do obróbki)

  • W przypadku użycia wiertła o średnicy 14 mm należy wykonać wstępne wiercenie za pomocą dodatkowego wiertła (8 mm).


Wiertło uniwersalne


Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego.



Dodatkowe informacje można znaleźć w opisach poszczególnych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wiertło koronowe do kamionki porcelanowej


Wiercenie obrotowe w płytkach kamionkowych, płytkach ceramicznych, szkle (nie w szkle hartowanym) i porcelanie. Odpowiedni do wiertarek elektrycznych, a zwłaszcza do wiertarek akumulatorowych.



Wiertło uniwersalne


Wiercenie obrotowe w płytkach, cegle litej, dachówkach, pustakach, kamieniach, marmurach, drewnie, plastiku, metalu itp.


Montaż okien, wiercenie szalunków i wiercenie przez pustaki bez uszkodzenia w celu uzyskania pewnego zakotwiczenia itp.



Koronka wiertnicza udarowa


Wiercenie udarowe w betonie, murze, cegle silikatowej pełnej i kamieniu naturalnym. Również do wiercenia obrotowego w ceramice i marmurze. Nadaje się do stosowania w wiertarkach udarowych i wiertarkach obrotowych, a także w wiertarkach udarowych z adapterem uchwytu wiertarskiego.

Instrukcja

Wiertło koronowe do kamionki porcelanowej


1. Rozpocząć wiercenie otworu z precyzją punktową, lekko naciskając


2. Zmienić wiertło


3. Przyłożyć pełny nacisk → hałas „skrobania” musi być słyszalny


4. Obniżyć nacisk styku po spenetrowaniu płytki ceramicznej

Ilość elementów w zestawie

13 szt

Zawiera Zestaw wierteł do kamienia FS 13 szt.:
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala
1 x
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala

DRL-IMP-HEX-E-D10-L120-WL80MM

Opis:
10 mm; Długość: 120 mm
Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.
Ilość: 1 x
1 x
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala

DRL-IMP-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Opis:
6 mm; Długość: 100 mm
Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.
Ilość: 1 x
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala
1 x
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala

DRL-IMP-HEX-E-D8-L120-WL80MM

Opis:
8 mm; Długość: 120 mm
Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny 1/4 cala

WIERTŁO-DO-TW-MAT-HEX-E-D10-L120-WL80MM

Opis:
Długość: 120 mm; 10 mm
Wiertło uniwersalne MFD-S umożliwia wiercenie praktycznie każdego materiału.
Ilość: 1 x
2 x
Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny 1/4 cala

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Opis:
Długość: 100 mm; 6 mm
Wiertło uniwersalne MFD-S umożliwia wiercenie praktycznie każdego materiału.
Ilość: 2 x
2 x
Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny 1/4 cala

WIERTŁO MFDS-D8-L120MM

Opis:
Długość: 120 mm; 8 mm
Wiertło uniwersalne MFD-S umożliwia wiercenie praktycznie każdego materiału.
Ilość: 2 x
1 x
Stoneware drill, polygon shaft

WIERTŁO-10MM DO TWARDYCH MAT.

Opis:
10 mm; Długość: 107 mm
The ideal solution, even for extremely hard stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain
Ilość: 1 x
2 x
Stoneware drill, polygon shaft

WIERTŁO DO TWARDYCH MATERIAŁÓW6MMPOLYGON

Opis:
6 mm; Długość: 105 mm
The ideal solution, even for extremely hard stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain
Ilość: 2 x
2 x
Stoneware drill, polygon shaft

WIERTŁO DO TWARDYCH MATERIAŁÓW - Ø8MM

Opis:
8 mm; Długość: 106 mm
The ideal solution, even for extremely hard stoneware tiles up to Mohs/scratch hardness 9, as well as glass and porcelain
Ilość: 2 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME P/SL.

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania