Zestaw wierteł udarowych w kasecie Plus Quadro-L Vario, 7 elem.

Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario 7 elem. Syska
ZESTAW WIERTEŁ-PLUS-QUADRO-LV-7SZT.
ZEBRA

Nr art. 0648050007
EAN 4065233073418

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Doskonałe rozwiązanie do prętów zbrojeniowych i twardych materiałów wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i poczwórnej spirali odprowadzającej Vario ze wzmocnionym rdzeniem. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.

Znacznie ulepszone działanie podczas wiercenia w konstrukcjach zbrojonych


Symetryczna geometria krawędzi tnącej 4 x 90° (do śred. 10 mm z głowicą z węglików spiekanych) zapobiega blokowaniu wiertła lub przesunięciu w przypadku trafienia np. w pręty zbrojeniowe.



Zauważalnie szybsze wiercenie


Zaawansowana geometria wierzchołka i asymetrycznie rozmieszczone wzniesienia na krawędziach tnących zapewniają lepsze prowadzenie.



Doskonałe parametry wiercenia przez cały okres żywotności


  • Dzięki geometrii głowicy dopasowanej do średnicy wiertła

  • Jednoczęściowy element z węglików spiekanych zapewnia wysoką stabilność dzięki maksymalnie powiększonych powierzchniach kontaktu z korpusem stalowym.


Znacznie większa prędkość wiercenia i lepsze usuwanie pyłu przy jednoczesnym zapewnieniu zwiększonej ochrony przed złamaniem.


Spirala odprowadzająca Vario z częścią tylną zwężającą się z przodu i poszerzającą z tyłu oraz z ostrzejszym kątem na końcu spirali to gwarancja mniejszego tarcia, wysokiej stabilności i maksymalnego przeniesienia energii udarowej.



Optymalne prowadzenie w wierconym otworze


Dzięki czterem krawędziom tnącym i poczwórnej spiralnej geometrii wiertło jest optymalnie prowadzone w wierconym otworze.



Precyzyjne wiercenie


Specjalna końcówka samocentrująca umożliwia precyzyjne wiercenie.



Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie

Uwaga

Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą inżyniera budowlanego.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szybkość wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Poziom hałasu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Dokładność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Sztywność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Ilość elementów w zestawie

7 szt

Mocowanie od strony maszyny

SDS-plus

Zawiera Zestaw wierteł udarowych w kasecie Plus Quadro-L Vario, 7 elem.:
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100

ZEBRA
Opis:
Średnica:10 mm;Długość:165 mm
Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-PLUS-Q-LV-D12,0-L160-WL100

ZEBRA
Opis:
Średnica: 12 mm; Długość: 160 mm
Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D5,0-L115-WL50

ZEBRA
Opis:
Średnica: 5 mm; Długość: 115 mm
Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-WL50

ZEBRA
Opis:
Średnica: 6 mm; Długość: 115 mm
Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100

ZEBRA
Opis:
Średnica:6 mm;Długość:165 mm
Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D8,0-L115-WL50

ZEBRA
Opis:
Średnica: 8 mm; Długość: 115 mm
Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło udarowe Plus Quadro-L Vario

WIERTŁO-MN-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-WL100

ZEBRA
Opis:
Średnica:8 mm;Długość:165 mm
Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną, jednoczęściową głowicę o czterech krawędziach tnących i linii śrubowej z czterema zwojami i z poczwórną spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter do narzędzi wtykowych, plus do max

ADAPTER DO PLUS/MAX

Do wierteł z wałkiem napędowym SDS-plus w maszynach z wałkiem napędowym SDS-max
x 1 szt.
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane
x 1 szt.
Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT M-CUBE

MŁOTOWIERTARKA(ABH18 COMPACT)2X5AH-MCUBE

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa młotowiertarka akumulatorowa, przeznaczona do średnio intensywnego wiercenia i lekkiego dłutowania, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.