Zestaw wkładów kleju do szyb Classic Plus o pojemności 310 ml Klej do szyb Classic Plus, kompletny zestaw, wkład
Klej do szyb, Classic Plus, kompletny zestaw
ZESTAW DO WKLEJANIA SZYB CLASSIC PLUS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokomodułowy
Wzmacniający klej do szyb
Zgodny z antenami, nieprzewodzący
Zapobiega korozji kontaktowej
Odpowiedni do stosowania na karoseriach aluminiowo-magnezowych i hybrydowych (np. Audi A8, Jaguar XJ itp.)
Sprawdzony pod względem bezpieczeństwa
- Czas gotowości do użycia potwierdzony podczas testów zderzeniowych i certyfikat TÜV zgodny z normą FMVSS208/212!
- Spełnia wymagania producentów OEM (producentów pojazdów)
Podczas przygotowywania powierzchni konieczne jest stosowanie aktywnego środka czyszczącego Würth i środka Würth Varioprimer. Przed użyciem produktów należy sprawdzić, czy nie upłynął ich czas przydatności do użycia. Nakładać klej, prowadząc pistolet do klejenia pionowo i rozpoczynając od środka w dolnej części szyby. Nie ustawiać pojazdu na podnośniku. Przestrzegać informacji dotyczących kształtu elementów wygiętych podanych przez producenta pojazdu. Przestrzegać instrukcji dotyczących sposobu dozowania i czasu schnięcia.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Może być stosowany we wszystkich standardowych typach pojazdów w sektorach samochodów osobowych, pojazdów użytkowych, autobusów, furgonetek oraz maszyn rolniczych i budowlanych.
Podczas używania należy zapewnić czystość miejsca pracy. Bardzo ważne jest używanie produktu wraz z towarzyszącymi elementami systemu Würth w celu zapewnienia prawidłowego i bezbłędnego wykonania. Podczas nakładania kleju należy przestrzegać instrukcji pracy dołączonej do produktu.
Preparat Varioprimer musi być nakładany na świeżo malowane powierzchnie. Przed nałożeniem preparatu gruntującego farba musi całkowicie wyschnąć.
Ilość elementów w zestawie | 6 szt |
Baza chemiczna | Poliuretan 1-składnikowy |
Kolor | Czarny |
Gęstość | 1.2 g/cm³ |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 35 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 90 °C |
Możliwość jazdy (z poduszką powietrzną) | 2 h |
Możliwość jazdy (bez poduszki powietrznej) | 1 h |
Możliwość jazdy - warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Maks. czas otwarcia/warunki | 15 min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |