Zestaw wkrętaków VDE płaskich/PH

Zestaw wkrętaków VDE z uchwytem 3-skład., wąskie
ZESTAW WKRĘTAKÓW SLIM NEW

Nr art. 0613615005

EAN 4053479696065

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków VDE płaskich/PH

Nr art. 0613615005
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
5 elementów, 3-komponentowy uchwyt, wersja wąska

Wszystkie wkrętaki indywidualnie testowane zgodnie z wymogami normy IEC 60900


  • Wkrętak elektryczny z uchwytem 3-składnikowym, uchwyt dopasowuje się do dłoni

  • Do 50% cieńsza izolacja umożliwia dotarcie do śrub o słabej dostępności bez ograniczania bezpieczeństwa

  • Bardzo długi uchwyt, cieńszy o 30% od typowego

  • Kształt zapobiega staczaniu się

  • Otwór przelotowy do zawieszania narzędzia i wkładania dźwigni

  • Symbole szczelin i rozmiary wkrętów na nasadce uchwytu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Cieńszy i dłuższy uchwyt dostosowany do potrzeb elektryków, doskonały do wymagających średniej siły dokręcania precyzyjnych prac przy instalacjach elektrycznych.

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków VDE płaskich/PH:
Wkrętak VDE prosty 3-częściowy uchwyt Slim
1 x
Wkrętak VDE prosty 3-częściowy uchwyt Slim

SCRDRIV-VDE-SL-EXTRASLIM-3C-0,6X3,5X100

Opis:
0,6 x 3,5 mm; Długość ostrza: 100 mm
3-component handle, narrow design
Ilość: 1 x
Wkrętak VDE prosty 3-częściowy uchwyt Slim
1 x
Wkrętak VDE prosty 3-częściowy uchwyt Slim

SCRDRIV-VDE-SL-EXTRASLIM-3C-1,0X4,5X125

Opis:
1,0 x 4,5 mm; Długość ostrza: 125 mm
3-component handle, narrow design
Ilość: 1 x
Wkrętak VDE prosty 3-częściowy uchwyt Slim
1 x
Wkrętak VDE prosty 3-częściowy uchwyt Slim

SCRDRIV-VDE-SL-EXTRASLIM-3C-1,0X5,5X125

Opis:
1,0 x 5,5 mm; Długość ostrza: 125 mm
3-component handle, narrow design
Ilość: 1 x
Wkrętak VDE, krzyż. wgłęb. PH, 3-cz. uchwyt Slim
1 x
Wkrętak VDE, krzyż. wgłęb. PH, 3-cz. uchwyt Slim

SCRDRIV-VDE-E-SLIM-3C-PH1X80

Opis:
PH2; Długość ostrza: 80 mm
3-component handle, narrow design
Ilość: 1 x
Wkrętak VDE, krzyż. wgłęb. PH, 3-cz. uchwyt Slim
1 x
Wkrętak VDE, krzyż. wgłęb. PH, 3-cz. uchwyt Slim

SCRDRIV-VDE-E-SLIM-3C-PH2X100

Opis:
PH2; Długość ostrza: 100 mm
3-component handle, narrow design
Ilość: 1 x