Zestaw wkrętaków VDE płaskich/PZ do łbów wpuszczanych

Zestaw wkrętaków VDE płaskich/krzyżowych PZ
ZESTAW WKRET.ZEBRA VDE PZ/SL

Nr art. 061396335

EAN 4038898274605

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków VDE płaskich/PZ do łbów wpuszczanych

Nr art. 061396335
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
5 elem.: 1 płaski 0,4 x 2,5; 1 płaski 0,8 x 4,0; 1 płaski 1,2 x 6,5; 1 PZ1; 1 PZ2

Ostrze: polerowane, izolowane



Norma: Indywidualnie testowane zgodnie z IEC 60900:2004



W zestawie: 5 elem.


  • Płaski 0,4 x 2,5 x 80

  • Płaski 0,8 x 4,0 x 100

  • Płaski 1,2 x 6,5 x 150

  • PZ 1 do łbów wpuszczanych

  • PZ 2 do łbów wpuszczanych

Testy VDE, testy GS

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do prac elektrycznych

Ilość elementów w zestawie

5 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków VDE płaskich/PZ do łbów wpuszczanych:
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka

WKRETAK ZEBRA VDE SL 0.4X2.5X80

Opis:
0,4 x 2,5 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka

WKRETAK ZEBRA VDE SL 0.8X4X100

Opis:
0,8 x 4,0 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Płaska końcówka

WKRETAK ZEBRA VDE SL 1.2X6.5X150

Opis:
1,2 x 6,5 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE, PZ do łbów wgłębionych

WKRETAK ZEBRA VDE PZ 1X80

Opis:
1
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE, PZ do łbów wgłębionych

WKRETAK ZEBRA VDE PZ 2X100

Opis:
2
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x