Zestaw wkrętaków do śrub z łbem sześciokątnym

Zestaw wkrętaków VDE, zewn. sześciokąt, 6 el.
ZESTAW WKRET.ZEBRA VDE ZEW.6-KT.

Nr art. 061393666

EAN 4038898315964

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestaw wkrętaków do śrub z łbem sześciokątnym

Nr art. 061393666
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
6 elem.: 1 x SW 5,5; 1 x SW6; 1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10; 1 x SW13

Ostrze: polerowane, izolowane



Końcówka: DIN 475/2



Norma: DIN 7445, IEC 60900:2012

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

6 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków do śrub z łbem sześciokątnym:
1 x
Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

WKRĘTAK-VDE-EXHEX-WS5,5X125

Opis:
5,5 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

WKRETAK VDE EXHEX WS6X125

Opis:
6 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

WKRETAK ZEBRA VDE ZEW.6-KT.SW7X125

Opis:
7 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

WKRETAK ZEBRA VDE ZEW.6-KT.SW8X125

Opis:
8 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

WKRETAK ZEBRA VDE ZEW.6-KT.SW10X125

Opis:
10 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x
1 x
Wkrętak VDE Do napędu sześciokątnego

WKRETAK ZEBRA VDE ZEW.6-KT.SW13X125

Opis:
13 mm
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Ilość: 1 x