Zestaw wkrętaków precyzyjnych VDE płaskich/PH
Zestaw wkrętaków precyzyjnych VDE, SL/PH, 7 el.
ZESTAW WKR.PREC.ZEBRA VDE SL/PH 7-EL
Nr art. 06134894
EAN 4045727082966
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Rutynowe badanie w kąpieli wodnej pod napięciem testowym 10 kV
- Oznaczenie identyfikacyjne z rokiem produkcji
- Test udarności na zimno w temperaturze -40°C (oznaczenie C)
- Ostrze: Okrągłe ostrze izolowane, brązowane
- Końcówka płaska: DIN 5264-A, ISO 2380
- Końcówka krzyżakowa: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 7 szt |