Zestaw wkrętaków z uchwytem w kształcie litery T

Zestaw wkrętaków z uchwytem w kształcie litery T
ZESTAW WKRETAKOW T ZEBRA-21 ELEM.
ZEBRA

Nr art. 0613630400
EAN 4049557538297

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy


Brak konieczności zmiany chwytu podczas pracy. Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu



Duża liczba różnych końcówek dwustronnych, adapterów, uchwytów do grotów oraz końcówek kluczy nasadowych.


Zawiera odpowiednie narzędzia do każdego zastosowania oraz elastyczny uchwyt do grotów



Wysokiej jakości bity dwustronne


  • Specjalna obróbka zapewniająca dużą wytrzymałość końcówki

  • System oznaczeń przy użyciu kolorów Würth umożliwiający szybką identyfikację

  • Wszystkie końcówki dwustronne, adapter i uchwyt bitów z sześciokątnym mocowaniem 6,35 mm = 1/4 cala


4-w-1


  • Wkrętak z uchwytem w kształcie litery T

  • Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy

  • Dwustronne końcówki i adapter do bitów

  • Końcówki klucza nasadowego


Zestaw bitów dwustronnych:


Wystarczy wybrać odpowiednią końcówkę i umieścić ją w uchwycie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

21 szt

Zawiera Zestaw wkrętaków z uchwytem w kształcie litery T:
1 x
Wkrętak z uchwytem w kształcie litery T

WKRETAK T Z 10 GROTAMI NA LISTWIE

ZEBRA
Opis: Pasek na 10 bitów i bit PH2
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 1/4

PRZEDŁUŻACZ 1/4 150MM

ZEBRA
Opis:
150 mm
Ilość: 1 x
1 x
Uchwyt magnetyczny do bitów

UCHWYT DO BITOW Z MAGNESEM-150 MM

ZEBRA
Ilość: 1 x
1 x
Elastyczny uchwyt do bitów

ELASTYCZNY UCHWYT DO BITOW L=175MM

ZEBRA
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze dwustronne

KLINGA 175MM PH1/PH2

ZEBRA
Opis:
PH2
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze dwustronne

KLINGA WYNIENNA TX10-TX15

ZEBRA
Opis:
TX15
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze dwustronne

KLINGA TX20 - TX25

ZEBRA
Opis:
TX25
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze dwustronne

KLINGA WKRĘTAKA DWUSTRONNA TX30-TX40

ZEBRA
Opis:
TX40
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze dwustronne

KLINGA 6-KAT 4-5 MM ZEBRA

ZEBRA
Opis:
5 mm
Ilość: 1 x
1 x
Ostrze dwustronne

KLINGA

ZEBRA
Opis:
Szczelina 6 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW5

ZEBRA
Opis:
5 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA WYSOKA SZES. 6 1/4

ZEBRA
Opis:
6 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 7 6.KT NISKA

ZEBRA
Opis:
7 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW8-NISKA

ZEBRA
Opis:
8 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA NISKA SZESCIOK. 9 1/4

ZEBRA
Opis:
9 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 -SW 10-6-KT -NISKA

ZEBRA
Opis:
10 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4SW11-6KT.

ZEBRA
Opis:
11 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 12 6-KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
12 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 13 6.KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
13 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW 14 -NISKA -6KT.

ZEBRA
Opis:
14 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 1/4 cala, metryczna

NASADKA 1/4 SW5.5 6.KT -NISKA

ZEBRA
Opis:
5,5 mm; Długość: 22 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
Kasetka metalowa
1 x
Kasetka metalowa

METBOX-280X165X45-SZ5

Opis: Rozmiar 5
Ilość: 1 x
Wkł. piank. do zest. kl. z uchwyt w kszt. lit. T
1 x
Wkł. piank. do zest. kl. z uchwyt w kszt. lit. T

FMINRT-F.0613630400-L275XW160XH40MM

ZEBRA
Ilość: 1 x