Zestaw wykrętaków do kołków
Zestaw wykrętaków do śrub dwustronnych, 4 el.
ZESTAW NASADEK WYKRE.SZPILKI D6-12MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Śruby nie narażone na uszkodzenia towarzyszące spawaniu dodatkowych materiałów (nakrętki itp.) lub używaniu szczypiec
Brak konieczności zabezpieczania za pomocą nakrętek
Bezpieczne zamocowanie w odległości 10 mm od śruby
Jedno narzędzie bez części zużywalnych
Zestaw dostarczany w lakierowanej skrzynce metalowej z wkładką z tworzywa sztucznego
Zawartość zestawu: 4 sztuk
- 4 wykrętaki do śrub dwustronnych: średnica 6, 8, 10, 12 mm
Materiały dodatkowe(X)
Masa produktu (jednej sztuki) | 1138 g |