Zestaw zabezpieczenia przed upadkiem Platforma dźwigowo-montażowa
Zestaw zabezpiecz. przed upad., podnośnik, 3 elem.
ZESTAW DO PRACY NA WYSOKOSCI ELASTICO 1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jeśli obie pętle na klatce piersiowej pasa zabezpieczającego nie są używane z łącznikiem, należy je połączyć za pomocą karabińczyka.
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |
Maks. obciążalność | 135 kg |