Zestaw zawiasów do drzwi składanych FT 25 AV

Zestaw zawiasów do drzwi składanych, FT 25 AV, blok z prawej strony
OKUCIE-DO-DRZWI-ŁAMANYCH-FT25AV-PRAWE

Nr art. 0684567240
EAN 4052703289042

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DO 1 pary skrzydeł drzwi. Montaż z prawej strony.

Zakres dostawy:


  • 1 x mechanizm wózkowy, górny, prawa strona

  • 1 x zaślepka do mechanizmu wózkowego

  • 1 x prowadnica dolna

  • 4 x zawias środkowy

  • 1 x prowadnica montażowa

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do drzwi drewnianych


Do montażu nakładanego

Obciążalność

25 kg

Przeznaczone do drzwi o szerokości maks.

500 mm

Regulacja wysokości

+/- 2 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szyna składanych drzwi szafki

SZYNA-PROWADZĄCA-GÓRNA-DO-FT/FTA-25-50AV