Zestawy koszy do szafek wysuwanych

Zest. koszy do szafki wysokiej cargo VS TAL Larder

Nr art. 0684901773

EAN 4052703650811

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestawy koszy do szafek wysuwanych

Nr art. 0684901773
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
Do indywidualnego zawieszania w ramie szafki bez użycia narzędzi
  • Dostępne w zestawach po cztery lub pięć koszy, w zależności od wysokości wysuwu

  • Możliwość doposażenia istniejących szafek w dowolnym momencie

  • Możliwość zawieszenia/montażu bez użycia narzędzi
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wersja klatki

Premea

Materiał

Stal / drewno

Powłoka

Chromowane

Stopień połysku

Polerowane

Kolor

Biały

Do szafki o szerokości

400 mm

Min. głębokość instalacji w świetle

480 mm

Ilość koszy

5

Długość

458 mm

Szerokość

350 mm

Wysokość

85 mm

Zawiera Zestawy koszy do szafek wysuwanych:
0 x
Szafka VS TAL LARDER z pełnym wysuwem

SZAFKA-WYSOKA-SET-PREMEA-(1701-1900)-400

Opis: Z funkcją samozamykania i hamowania
Ilość: 0 x
0 x
Szafka VS TAL LARDER z pełnym wysuwem

SZAFKA-WYSOKA-PREMEA -(1901-2140)-400

Opis: Z funkcją samozamykania i hamowania
Ilość: 0 x