Zestawy koszy do szafek wysuwanych
Zest. koszy do szafki wysokiej cargo VS TAL Larder
Nr art. 0684901769
EAN 4052703650743
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dostępne w zestawach po cztery lub pięć koszy, w zależności od wysokości wysuwu
- Możliwość doposażenia istniejących szafek w dowolnym momencie
- Możliwość zawieszenia/montażu bez użycia narzędzi
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Wersja klatki | Szafir |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |
Stopień połysku | Polerowane |
Do szafki o szerokości | 400 mm |
Min. głębokość instalacji w świetle | 480 mm |
Ilość koszy | 5 |
Długość | 458 mm |
Szerokość | 350 mm |
Wysokość | 85 mm |