Zestyk gniazda 2.5
KONEKTOR-(TP)-D2,5-(0,5-1,0MM2)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-1 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 1,4-2,3 mm |
Średnica kołka | 2.5 mm |
Liczba występów blokujących | 4 szt |
Materiał | Miedź-żelazo |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!