Zestyk gniazda AMPMODU IV 0.63
WTYK PUSZKOWY D0.63 0.35-0.5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,35-0,5 mm² |
Średnica kołka | 0,63 mm |
Liczba występów blokujących | 1 szt |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!