Zestyk gniazda MKR PLUS 1.5
Socket contact MKR PLUS 1.5
SKTCNTCT-MKR-(SN)-BO2,9MM-(0,75-1,5SMM)
Nr art. 0558194002
EAN 4046778096636
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Uszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,75-1,5 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 1,6-2,4 mm |
Średnica kołka | 1,50 mm |
Średnica uszczelnienia | 2,90 mm |
Liczba występów blokujących | 4 szt |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!