Zestyk gniazda Micro Quadlok System (MQS) 0.63
KONE.MIC.QUADLO D0.63 - 0.5-0.75MM
Nr art. 055819023
EAN 4047376598829
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Nieuszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 0,5-0,75 mm² |
Średnica kołka | 0,63 mm |
Liczba występów blokujących | 1 szt |
Materiał | Miedź-nikiel-krzem |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!