Zestyk gniazda VKR PLUS 2.5

KONEKT. MESKI 0,5-1,0 MM2/-CUSN-CYN.

Nr art. 0558195001

EAN 4046778096735

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zestyk gniazda VKR PLUS 2.5

Nr art. 0558195001

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.
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
Konstrukcja

Uszczelnione

Min./maks. przekrój drutu

0,5-1 mm²

Min./maks. średnica izolacji

1,4-2,0 mm

Średnica kołka

2,50 mm

Średnica uszczelnienia

4,25 mm

Liczba występów blokujących

4 szt

Materiał

Brąz

Powłoka

Cynowana

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaciskarka do końcówek wymiennych

SZCZYPCE DO ZACIS.KONEKT.( WYM.GŁÓWKA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Zaciskarka do końcówek wymiennych

KORPUS SZCZYPIEC DO KON.(WYM.GLOWICA)

Kompaktowa konstrukcja
x 1 szt.
Głowica narzędziowa, mała konstrukcja Do szczypiec zaciskowych

GŁOWICA DO SZCZYP-(0,5-2,5QMM)-(VKRPLUS)

x 1 szt.
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

SNGLWRESEAL-BROWN-(1,2-2,1MM)-D4,25MM

Do nieizolowanych złączy konektorowych
x 100 szt.
Wypinak do konektorów

RLSETL-VKR-(1577)-D2,5MM

Do konektorów z wieloma blokadami