Zestyk gniazda VKR PLUS 2.5
Socket contact VKR PLUS 2.5
SKTCNTCT-VKR-(SN)-BO4,25MM-(1,5-2,5SMM)
Nr art. 0558195002
EAN 4046778096759
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Uszczelnione |
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Min./maks. średnica izolacji | 2,0-2,9 mm |
Średnica kołka | 2,50 mm |
Średnica uszczelnienia | 4,25 mm |
Liczba występów blokujących | 4 szt |
Materiał | Brąz |
Powłoka | Cynowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!