Zgrubna tarcza do szlifowania stali

Tarcza do szlifowania do stali
TARCZA NIE.OD.DO SZL.ST.115X6.0X22.2

Nr art. 0669161156

EAN 4038898435679

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zgrubna tarcza do szlifowania stali

Nr art. 0669161156
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
Wiązana żywicą syntetyczną, wzmacniana włóknem standardowa zgrubna tarcza do szlifowania o bardzo dobrej wydajności.
  • Wysoka odporność na pękanie

  • Krążek o średniej twardości
Uwaga
  • Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Typowe stale konstrukcyjne, wytrzymałe stale konstrukcyjne, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane, szlifowanie krawędzi, szwów spawalniczych i powierzchni

Średnica x grubość

115 x 6,0 mm

Otwór

22,23 mm

Konstrukcja

Wykorbiony

Maks. prędkość obrotowa

13300 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s