Zgrubna tarcza do szlifowania stali nierdzewnej
Tarcza do szlifowania do stali nierdzewnej Basic
TARCZA-KORUND-SZLIF-A2-ODG-125X6,4
Nr art. 0669281256
EAN 4053479437606
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zgrubna tarcza do szlifowania, zielona, do stali nierdzewnej
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Materiały dodatkowe(X)
Przystosowana do szlifowania krawędzi, usuwanie zadziorów, obróbka szwów spawalniczych itp.
Średnica x grubość | 125 x 6,4 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Wykorbiony |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal szlachetna |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wydajność usuwania (system punktowy) | 3 z 4 punktów |