Zlew, Blancolantos 6 IF
Zlew, Blancolantos 6 IF
ZLEW-KUCHENNY-BLLANTOS-6-IF-A2-F
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal szlachetna |
Stopień połysku | Matowy |
Wariant montażu | W równej linii (F) |
Położenie zlewu | Odwracalne |
Do szerokości szafki min. | 600 mm |
Szerokość | 525 mm |
Głębokość zbiornika 1 | 160 mm |
Szerokość wycięcia | 591 mm |
Głębokość wycięcia | 476 mm |