Zmienny łącznik do montażu łóżka

Zmienny łącznik do montażu łóżka
ZAWIAS DO MONTAŻU ŁÓŻKA

Nr art. 0683243110
EAN 4038898186151

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Opcja regulacji 4-kierunkowej

Można regulować, elastyczna wysokość



Można również stosować do belek środkowych



Prosty montaż:


Wkręcić płytkę i przymocować wspornik.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Grubość

2 mm

Długość

140 mm

Szerokość

48 mm

Wysokość

37 mm