Znaczniki do opisywania kabli
Znacznik do opisywania kabli
ETYKIETY SAMOPRZ NA PRZEW 75X25X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odporność
Dobra odporność na zabrudzenia, wodę, alkohol, smary, słabe kwasy, roztwory żrące, oleje na bazie ropy naftowej
Aby zapewnić trwałość oznaczenia, należy użyć specjalnego znacznika z bardzo precyzyjną końcówką 0,4 mm, nr art. 0967909101, lub specjalnego znacznika z precyzyjną końcówką 0,6 mm, nr art. 0967909201.
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość | 75 x 25 mm |
Grubość materiału | 0,08 mm |
Maks. średnica kabla | 14 mm |
Min./maks. temperatura pracy | -30 do 120 °C |
Kolor | Biały |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Odporne na promieniowanie UV | Ograniczone |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!