Znacznik lustrzany
Znacznik lustrzany, dokręcić nakr kół
Nr art. 0824010026
EAN 4052712572388
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nadruk po obu stronach, aby zapewnić, że przypomnienie jest widoczne
- Pole stempla z tyłu
- Wykonane ze stabilnego kartonu 250 g/m²
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Niebieski, Biały |
Długość | 180 mm |
Szerokość | 90 mm |
Materiał | Karton |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!