Zwijacz pasów do mocowania

Zwijacz pasów z grzechotką
ZWIJARKA PASA NACIĄGOWEGO

Nr art. 071392 355

EAN 4045727333501

Ceny dostępne po zalogowaniu
Zwijacz pasów do mocowania

Nr art. 071392 355
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
Uniwersalne narzędzie do szybkiego i profesjonalnego zwijania pasów do mocowania o szerokości od 8 do 50 mm i długości do 18 m
Uwaga

Mocowanie za pomocą dołączonych magnesów, przykręcanie za pomocą dołączonej płyty ze stali nierdzewnej lub przykręcanie bezpośrednio do windy załadowczej

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

250 mm

Wysokość

50 mm

Szerokość

215 mm

Materiał

Stal / stal

Powłoka

Ocynkowane