Łącznik 1/2" o dużej wytrzymałości
Łącznik udarowy 1/2 cala
ADAPTER REDUKCJA UDAR.(Z 1/2 NA 3/4CAL)
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wszystkich standardowych wkrętaków pneumatycznych i elektrycznych
- Norma: nasadka kwadratowa zgodnie z DIN 3121
- Konstrukcja: kuta, polerowana
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Mocowanie (S2) | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki (S1) | 3/4 cala |
Długość (L1) | 48 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 30 mm |