Łącznik 1/4"
Łącznik 1/4 cala
ADAPTER WEW. 1/4- ZEW. 3/8
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49713.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane
- Nasadka: Gniazdo kwadratowe 1/4"
- Końcówka: Łeb kwadratowy 3/8"
Materiały dodatkowe(X)
Adapter do końcówek klucza nasadowego 3/8"
![]() | |
Rozmiar nasadki (S1) | 3/8 inch |
Mocowanie (S2) | 1/4 cala |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 12,5 mm |
Długość (L1) | 24 mm |