Łącznik Y 1,7 m
Element łączący Y 1.7M
PODWOJNA LINA MOCUJACA 1,7M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Elastyczna opaska typu Y
- Dwa aluminiowe karabinki o maks. średnicy 26 mm / zamknięcie z podwójnym hakiem
- Karabinek z automatycznym zamknięciem blokowym do połączenia z pasem zabezpieczającym
- Pochłaniacz energii
Materiały dodatkowe(X)
Zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas wspinaczki i wszelkich prac o zmiennych pozycjach roboczych (pylony kratowe, budowa regałów, dachy z pojedynczymi punktami asekuracyjnymi itp.)
Do mocowania naprzemiennego. Gdy użytkownik zmienia miejsce pracy, jeden karabińczyk pozostaje zamocowany do punktu asekuracyjnego do czasu zamocowania drugiego karabińczyka do następnego punktu asekuracyjnego.
Norma EN | 355 |
Długość | 1,7 m |