Łącznik Y Karabińczyk duży

Mocowanie Y z karabińczykiem dużym
PODWOJNA LINA MOCUJACA 1,7M

Nr art. 0899032948

EAN 4050641269041

Ceny dostępne po zalogowaniu
Łącznik Y Karabińczyk duży

Nr art. 0899032948
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
  • Dwa aluminiowe karabińczyki do średnicy maks. Ø 56 mm/z zamkiem dwustopniowym

  • Karabińczyk mocowany do uprzęży zabezpieczającej z zamkiem Auto-Block

  • Absorber energii

Kat. III PSA

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas wspinaczki i wszelkich prac o zmiennych pozycjach roboczych (pylony kratowe, budowa regałów, dachy z pojedynczymi punktami asekuracyjnymi itp.)

Instrukcja

Do mocowania naprzemiennego. Gdy użytkownik zmienia miejsce pracy, jeden karabińczyk pozostaje zamocowany do punktu asekuracyjnego do czasu zamocowania drugiego karabińczyka do następnego punktu asekuracyjnego.

Norma EN

355

Długość

1,7 m

Maks. obciążalność

100 kg