Łącznik Y

Mocowanie Y
PODWOJ.LINA Z ABSOR.ENERG.1,5M EN354

Nr art. 0899032015

EAN 4045989243914

Ceny dostępne po zalogowaniu
Łącznik Y

Nr art. 0899032015
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
Do mocowania po obu stronach

Do szybkiego i łatwego mocowania do rur o średnicy ∅ do 59 mm z dużym, stalowym karabińczykiem do rur

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zapewnia optymalne bezpieczeństwo podczas wspinaczki i wszelkich prac o zmiennych pozycjach roboczych (pylony kratowe, budowa półek itp.)

Norma EN

354, 355

Długość

1,5 m

Przeznaczone do

Rura o maksymalnej średnicy 59 mm

Maks. obciążalność

100 kg