Łącznik absorbujący energię i karabińczyk
Mocowanie z zabezp. przed upadkiem
LINA Z ABSORB.ENERG.1,5M EN354 EN355
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie i proste mocowanie do rur oraz rusztowań o średnicy maks. 59 mm
za pośrednictwem dużego, stalowego karabińczyka
Materiały dodatkowe(X)
Doskonały wybór do budowy rusztowań, półek i szyn
Norma EN | 354 |
Długość | 1,5 m |
Przeznaczone do | Rura o maksymalnej średnicy 59 mm |
Maks. obciążalność | 100 kg |