Łącznik adaptera systemowego
Panel systemowy
ADAPTER-W520MM
SYSTEMKOFFER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kasety systemowe Various ORSY® można umieszczać jedne na drugich, a następnie połączyć
- Prosty w obsłudze system szynowy
- Mocowanie za pomocą elementów łączących
- Mechanizm śruby blokującej zabezpiecza łącznik adaptera w kasetach systemowych 8.4
Przechowywanie w schowku
- Odporność na poślizg dzięki mocowanym kolcom
- Płytki można połączyć w taki sam sposób, jak elementy układanki
- Możliwość przechowywania kaset systemowych o podstawowych wymiarach (8.4 i 4.4)
Konieczność zabezpieczenia za pomocą plandeki!
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość x głębokość x wysokość | 520 x 405 x 35 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!