Łącznik kątowy

Łącznik kątowy
LACZNIK KATOWY OCYNK 32MM

Nr art. 0683260

EAN 4024835802390

Ceny dostępne po zalogowaniu
Łącznik kątowy

Nr art. 0683260
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
Do łatwego i szybkiego montażu tylnych ścianek, części szafek, półek i paneli
  • Do otworów o rozstawie 32 mm

  • Cynkowana stal

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Długość ramienia

50 mm

Długość ramienia 2

26 mm

Szerokość boku

41 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt EURO, typ A

ŚRUBA EURO-SEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Do łączenia płyt montażowych i mocowań w meblarstwie
x 500 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka

ZASLEPKA LACZNIKA KATOWEGO BIALA

Do łącznika kątowego
x 100 szt.
Zaślepka

CAP-F.BRKTJNT-GREY

Do łącznika kątowego
x 100 szt.