Łącznik kątowy VARIFIX 90° 4 okrągłe otwory
Łącznik kątowy VARIFIX 90° 4 okrągłe otwory
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 36 x 36 mm |
Długość ramienia (L1) | 91 mm |
Długość ramienia 2 (L2) | 91 mm |
Szerokość boku (B) | 35 mm |
Grubość (t) | 4 mm |
Średnica otworu (RL) | 11 mm |
Rozstaw otworów (LA) | 44 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał | Stal konstrukcyjna, 1.0037 |
Waga | 180 g |
Średnica otworu | 11 mm |
Ilość otworów | 4 szt |
Konstrukcja | Otwór okrągły |
Szerokość boku 2 | 35 mm |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |